Motion
873B-180K-M1

BOSTON GEAR
873B-180K-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea: triple reducción, 180:1 relación, tipo de entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., montaje en pie, fundición con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378047
No. Fabricante 873B-180K-M1
Precio6,414.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
873B-180K-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea: triple reducción, 180:1 relación, tipo de entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., montaje en pie, fundición con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378047
No. Fabricante 873B-180K-M1
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
Precio6,414.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    873B
  • RPM máximas de salida
    9.7 rpm
  • Par de salida máximo
    605.82 N-m;5362
  • Relación nominal
    180:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    180:1
  • Peso
    114 lb

Detalles

  • Relación real
    172.231:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    Sin brida (eje de proyección)
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    884107024622
  • Potencia de entrada máxima
    0.92 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5362 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107024622

Descripción general

Descripción del fabricante
873B-180K REDUCTOR