Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la cajaF863
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF863B
- RPM máximas de salida15 rpm
- Par de salida máximo2820
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal112:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación112:1
- Factor de servicio1.0
- Peso59 lb
Detalles
- Relación real105.536:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF863B-112K-B5-M1
- Número de Upc del fabricante884107029726
- Potencia de entrada máxima0.79 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)2820 pulg-lb
- UPC_NO884107029726