Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF872BF
- RPM máximas de salida31 rpm
- Par de salida máximo523.01 N-m;4629
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación nominal56:1
- Diámetro del eje de salida1.6250 pulg.
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación56:1
- Peso99 lb
Detalles
- Relación real53.029:1
- Estuche incluidoNo
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107031071
- Potencia de entrada máxima2.5 CV;1.86 kW
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)4629 pulg-lb
- UPC_NO884107031071