Motion
SF853BR-450K-B5-M1

BOSTON GEAR
SF853BR-450K-B5-M1

450:1 Relación ROJA SF853BR-T/R, sin base, CONJUNTO "H"
Artículo MI #02378983
No. Fabricante SF853BR-450K-B5-M1
Precio3,607.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SF853BR-450K-B5-M1

450:1 Relación ROJA SF853BR-T/R, sin base, CONJUNTO "H"
Artículo MI #02378983
No. Fabricante SF853BR-450K-B5-M1
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
Precio3,607.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    SF853BR
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    450:1
  • Peso
    43 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Montaje en pie
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    800BR
  • UPC_NO
    884107035567

Descripción general

Descripción del fabricante
SF853BR-450K-B5 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"