Motion
RBM-0910
Llave de caja de trinquete, de acceso estrecho - Sistema métrico, 9 x 10 mm Tamaño de llave, extremo doble
Artículo MI #02379690
No. Fabricante RBM-0910
Precio25.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de caja de trinquete, de acceso estrecho - Sistema métrico, 9 x 10 mm Tamaño de llave, extremo doble
Artículo MI #02379690
No. Fabricante RBM-0910
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
Precio25.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Grosor de la cabeza
    3/8 x 3/8 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    7/8 x 7/8 pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Peso
    0.16 lb
  • Tamaño de la llave
    9 x 10 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete incluido
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • UPC_NO
    662459107619
  • Tipo de llave
    Llave de caja de trinquete, acceso estrecho

Descripción general

Descripción del fabricante
RBM-0910 RAT. LLAVE DE CAJA, 9MM X 10MM

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good