Motion
RBO-2022
Llave de trinquete - Imperial, 5/8 x 11/16 pulg. Tamaño de llave, extremo doble
Artículo MI #02379708
No. Fabricante RBO-2022
Precio39.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de trinquete - Imperial, 5/8 x 11/16 pulg. Tamaño de llave, extremo doble
Artículo MI #02379708
No. Fabricante RBO-2022
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
Su precio$39.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Grosor de la cabeza
    1/2 x 1/2 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-5/16 x 1-7/16 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Peso
    0.44 lb
  • Tamaño de la llave
    5/8 x 11/16 pulg.

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    25 °
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • UPC_NO
    662459107237
  • Tipo de llave
    Llave para caja de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
RBO-2022 RAT OFF. LLAVE DE CAJA, 5/8 X 11/16

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"