Motion
RFW-18
Llave de trinquete - 9/16 pulg., punta PT 12 , extremo único, acabado de óxido negro
Artículo MI #02379717
No. Fabricante RFW-18
Precio40.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de trinquete - 9/16 pulg., punta PT 12 , extremo único, acabado de óxido negro
Artículo MI #02379717
No. Fabricante RFW-18
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
Su precio$40.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Grosor de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-1/32 pulg.
  • Longitud total
    7-1/4 pulg.
  • Peso
    0.31 lb
  • Tamaño de la llave
    9/16 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Extremo único
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459107480
  • Tipo de llave
    Rachete

Descripción general

Descripción del fabricante
RFW-18 RAT. LLAVE DE TUERCA DE ENCENDIDO, 9/16

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good