Motion
RFW-32
Llave de trinquete - 1 pulg., punta PT 12 , extremo único, acabado de óxido negro
Artículo MI #02379724
No. Fabricante RFW-32
Precio62.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de trinquete - 1 pulg., punta PT 12 , extremo único, acabado de óxido negro
Artículo MI #02379724
No. Fabricante RFW-32
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
Precio62.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Grosor de la cabeza
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-5/8 pulg.
  • Longitud total
    9-5/16 pulg.
  • Peso
    0.55 lb
  • Tamaño de la llave
    1 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Extremo único
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459107558
  • Tipo de llave
    Rachete

Descripción general

Descripción del fabricante
RFW-32 RAT. LLAVE DE TUERCA DE INFLAMACIÓN, 1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"