Motion
8816CW
Llave de impacto - 2-7/8 pulg., 73 mm, extremo de caja, 12 PT, estilo de desplazamiento
Artículo MI #02379784
No. Fabricante 8816CW
Precio330.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto - 2-7/8 pulg., 73 mm, extremo de caja, 12 PT, estilo de desplazamiento
Artículo MI #02379784
No. Fabricante 8816CW
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
Su precio$330.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Longitud total
    16 pulg.
  • Peso
    12.81 lb
  • Ancho exterior del extremo de la llave
    4-7/16 pulg.
  • Grosor del extremo de la llave
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la llave
    2-7/8 pulg., 73 mm

Detalles

  • Estilo de mango
    Simple
  • Sistema de medición
    Imperial, métrico
  • Tipo de extremo sin impacto
    Extremo de la caja
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • Tipo de llave
    Llamativo

Descripción general

Descripción del fabricante
8816CW APAGADO. STR. LLAVE, 2-7/8 / 73MM
  • Diseñado para golpearse con un martillo en la zona del yunque para aflojar los sujetadores congelados o para fijar y apretar los sujetadores
  • Los yunques son proporcionales a los tamaños de apertura
  • El tratamiento térmico especial proporciona la máxima durabilidad para una larga vida útil
  • El mango desplazado está cerca de la cabeza para proporcionar espacio libre en áreas confinadas
  • La línea ampliada de llaves frontales de impacto offset de Williams, hasta 4-1/4”, proporciona la línea más amplia del mercado
  • Diseñado específicamente para soportar el uso industrial más riguroso

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"