Motion
B-409
Zócalo sin impacto - Imperial, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Tamaño de socket de 9/32 pulg., Punta Phillips, Tipo estándar, Acabado cromado pulido
Artículo MI #02379970
No. Fabricante B-409
Precio10.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo sin impacto - Imperial, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Tamaño de socket de 9/32 pulg., Punta Phillips, Tipo estándar, Acabado cromado pulido
Artículo MI #02379970
No. Fabricante B-409
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
Precio10.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud/diámetro
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    1.0313 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    9/32 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Material
    50BV30 Acero al cromo vanadio (CR-V)
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    Punta Phillips
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    662459210555

Descripción general

Descripción del fabricante
B-409 3/8 SKT DRSTD, 4-PT, 9/32

También puede gustarle

Los clientes también compraron