Motion
ST-840
Toma sin impacto - Imperial, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Tamaño de toma de 1-1/4 pulg., 8 PT, Tipo estándar, Acabado cromado pulido
Artículo MI #02380160
No. Fabricante ST-840
Precio40.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma sin impacto - Imperial, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Tamaño de toma de 1-1/4 pulg., 8 PT, Tipo estándar, Acabado cromado pulido
Artículo MI #02380160
No. Fabricante ST-840
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
Precio40.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud/diámetro
    1 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    8 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    662459221049

Descripción general

Descripción del fabricante
ST-840 1/2 SKT DRSTD, 8-PT, 1-1/4
  • Aberturas lobulillares SUPERTORQUE® para una mayor potencia de giro sin deformar el dispositivo de fijación
  • Las tomas de 8 puntos están diseñadas para un acoplamiento rápido en sujetadores de 4 puntos

También puede gustarle

Los clientes también compraron