Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total900 mm
- Peso13.34 lb
Detalles
- Acabado de la cuchillaNegro
- Material de la hojaAcero
- Material del cuerpoAcero
- Capacidad de corteCobre: 15 mm, hierro: 12 mm, piano: 11 mm, varilla de refuerzo: 15 mm, acero con resorte de válvula: 9 mm
- Color del mangoRojo
- Material del mangoAcero
- Estilo de cabezaCentro
- Corte del materialCobre, hierro, alambre para piano, varilla, válvula de acero con resorte
- Tipo de devoluciónManual