Motion
1-110-12-1-0

BAHCO TOOLS
1-110-12-1-0

Archivo de patrón americano - Forma plana, doble corte, 300 mm de longitud
Artículo MI #02382813
No. Fabricante 1-110-12-1-0
Precio22.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BAHCO TOOLS
1-110-12-1-0

Archivo de patrón americano - Forma plana, doble corte, 300 mm de longitud
Artículo MI #02382813
No. Fabricante 1-110-12-1-0
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
Precio22.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    300 mm
  • Grosor  
    6 mm
  • Anchura/diámetro  
    30 mm

Detalles

  • Archivo de conejo
    No
  • Tosquedad del corte
    Bastard
  • Corte
    Doble
  • Corte en el borde
    Individual
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de bordes cortados
    2
  • Serie
    1-110...-0
  • Forma
    Plano
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
1-110-12-1-0 12" PLANO - BASTARD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo