Motion
1-110-10-1-0

BAHCO TOOLS
1-110-10-1-0

Archivo de patrón americano - Forma plana, doble corte, 250 mm de longitud
Artículo MI #02382816
No. Fabricante 1-110-10-1-0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BAHCO TOOLS
1-110-10-1-0

Archivo de patrón americano - Forma plana, doble corte, 250 mm de longitud
Artículo MI #02382816
No. Fabricante 1-110-10-1-0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    250 mm
  • Grosor  
    5.5 mm
  • Anchura/diámetro  
    25 mm

Detalles

  • Archivo de conejo
    No
  • Tosquedad del corte
    Bastard
  • Corte
    Doble
  • Corte en el borde
    Individual
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de bordes cortados
    2
  • Serie
    1-110...-0
  • Forma
    Plano
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
1-110-10-1-0 10" PLANO - BASTARD
  • La forma en punta permite al usuario llegar más fácilmente a ángulos y esquinas
  • Bordes cónicos hacia el punto, superficies paralelas
  • Superficies de corte doble, bordes de corte único
  • Los archivos de 4" y 6" están señalados, los archivos de 8" y los archivos más largos están semi señalados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo