Motion
6-342-08-2-2

BAHCO TOOLS
6-342-08-2-2

Raspador, con forma semicircular, segunda aspereza de corte con 2 borde(s) de corte con mango. 200mm largo, ,
Artículo MI #02382855
No. Fabricante 6-342-08-2-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BAHCO TOOLS
6-342-08-2-2

Raspador, con forma semicircular, segunda aspereza de corte con 2 borde(s) de corte con mango. 200mm largo, ,
Artículo MI #02382855
No. Fabricante 6-342-08-2-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    200 mm
  • Grosor
    6.5 mm
  • Peso
    0.45 lb
  • Anchura/diámetro
    20 mm

Detalles

  • Tosquedad del corte
    Segundo
  • Corte en el borde
    Individual
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estilo de material del mango
    Ergonómico
  • Número de bordes cortados
    2
  • Serie
    6-342...-2
  • Forma
    Media vuelta
  • Tange o asa
    Mango

Descripción general

Descripción del fabricante
6-342-08-2-2 RASPA SEMI REDONDA DE 8" - MEDIO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"