Motion
MFP180YUE10E1.X/3B1.7

HYDAC CORP
MFP180YUE10E1.X/3B1.7

02061920 Filtro giratorio hidráulico - Serie MF, Tamaño 0180 , Elemento giratorio (único), 10 micrones, Medios de papel, Flujo máx. 60 gpm, Clasificación beta nominal, Tamaño de puerto 1-1/4 NPT
Artículo MI #02391189
No. Fabricante MFP180YUE10E1.X/3B1.7
Precio266.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
MFP180YUE10E1.X/3B1.7

02061920 Filtro giratorio hidráulico - Serie MF, Tamaño 0180 , Elemento giratorio (único), 10 micrones, Medios de papel, Flujo máx. 60 gpm, Clasificación beta nominal, Tamaño de puerto 1-1/4 NPT
Artículo MI #02391189
No. Fabricante MFP180YUE10E1.X/3B1.7
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
Precio266.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    0180
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT

Detalles

  • Calificación beta
    Nominal
  • Omisión
    25 psid
  • Tipo de indicador de obstrucción
    Manómetro visual
  • Contraer calificación
    80 psid
  • Tipo de elemento
    Enroscable (individual)
  • Material del filtro
    Papel
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Papel
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    60 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    60 psi
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    MF
  • Tipo de uso
    Desechable: un solo uso

Descripción general

Descripción del fabricante
MFP180YUE10E1.0/3B1.7

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good