Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete350 ml
- Peso1.55 lb
Detalles
- Aeróbico o anaeróbicoAnaeróbico
- ColorBlanco
- Tiempo de curado24 h
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +400 °F
- Tipo de paqueteCepillo para lata superior
- Serie567 PST
- FuerzaBajo
Descripción general
- Sellador instantáneo de uso general para accesorios cónicos y rectos o cónicos
- Excelente resistencia a los disolventes, puede evitar la corrosión y soportar temperaturas de hasta 400°F (204°C)
- Excelente para aplicaciones de alta presión, bloquea y sella metales cónicos, roscas de tuberías y accesorios
- Ideal para acero inoxidable, aluminio, metal galvanizado y otros metales inertes
- Se desmonta con herramientas manuales
- Color: blanco
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación