Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del rodillo de cadena0.8750 pulg.
- Ancho del rodillo de cadena0.9380 pulg.
- Diámetro exterior del cubo5.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero5/8 X 5/16 pulg.
- Longitud a través del orificio3.8750 pulg.
- Orificio máximo2-7/16 pulg.
- Diámetro exterior8.1760 pulg.
- Diámetro de paso7.6300 pulg.
- Tamaño del tornillo de fijación5/8-11 X 5/8 pulg.
- Orificio terminado abastecido2.4375 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento8.1760 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento8.1760 pulg.
- Grosor de los dientes0.8750 pulg.
- Peso23.91 lb
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena diseñada
- Estilo de centroC
- IncluyeTornillos de fijación
- Número de Upc del fabricante697950324463
- MaterialAcero
- Número de tornillos de fijación2
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes9
- Ubicación del tornillo de fijación2, sobre llave/90
- Tipo de rueda dentadaCentro sólido
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950324463
Descripción general
- Los piñones de acero Martin Accu-Torch ® están disponibles para prácticamente todas las cadenas de clase de ingeniería en los estilos A, B y C.
- También disponible como dividido con buje soldado y buje desmontable dividido o sólido.
- También se pueden suministrar como pasador de cizallamiento.
- Siempre que sea posible, especifique el número de cadena, el diámetro del paso, el número de dientes, el tamaño del orificio y del chavetero, y el estilo del buje requerido.
- Los piñones Accu-Torch ® no están diseñados para sustituir los piñones de cadena de rodillos de dientes cortados.
- Para clase de ingeniería y cadenas de fresado
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- La pieza lista para el eje ahorra en costos de tiempo improductivo y cargos adicionales
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto