Motion
Limpieza de cables HF 11oz

CRC INDUSTRIES
Cable Clean HF 11oz

Limpiador de alta tensión Cable Clean® HF℮ (alto destello), 11 Wt Oz
Artículo MI #02421000
No. Fabricante Cable Clean HF 11oz
Precio20.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Cable Clean HF 11oz

Limpiador de alta tensión Cable Clean® HF℮ (alto destello), 11 Wt Oz
Artículo MI #02421000
No. Fabricante Cable Clean HF 11oz

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio20.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    430°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Punto de congelación
    -72°F
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.79
  • Contenido de VOC
    97.16
  • Peso
    1 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Líquido transparente
  • Tipo de base
    Destilado de petróleo
  • Concentración
    Listo para usar
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Resistencia dieléctrica
    45,700 V
  • Características y beneficios
    • Perfecto para aplicaciones de empalme y terminación que requieren un punto de inflamación alto • Alternativa a productos de limpieza de cables clorados • No clorados, no corrosivos, no conductores y sin manchas • Cero COV
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    204 °F
  • Formulario
    Líquido
  • Número de Upc del fabricante
    078254021706
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Hidrocarburo leve
  • UPC_NO
    078254021706

Descripción general

Descripción del fabricante
02170 CABLE LIMPIO HF HIVOLT AER11OZ
  • Perfecto para aplicaciones de empalme y terminación que requieren un punto de inflamación alto
  • Alternativa a los productos de limpieza de cables clorados
  • No clorado, no corrosivo, no conductor y sin manchas
  • Cero COV