Motion
Liberación de moldes de silicona de grado alimentario 11.5oz

CRC INDUSTRIES
Food Grade Silicone Mold Release 11.5oz

Liberación de molde de silicona de grado alimentario, 11.5 Oz en peso
Artículo MI #02421062
No. Fabricante Food Grade Silicone Mold Release 11.5oz
Precio16.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Food Grade Silicone Mold Release 11.5oz

Liberación de molde de silicona de grado alimentario, 11.5 Oz en peso
Artículo MI #02421062
No. Fabricante Food Grade Silicone Mold Release 11.5oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 oz
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.752
  • Contenido de VOC
    59.6
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Líquido transparente incoloro aceitoso
  • Tipo de base
    Silicona
  • Certificación
    FDA 21 CFR 175.300, NSF M1
  • Color
    Transparente
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Características y beneficios
    • Incoloro, inodoro, no manchado, no corrosivo • Contenido de silicona ligero (3%) • La lubricación duradera ayuda a producir más piezas en menos tiempo • Registro NSF M1
  • Tipo de película
    No se seca
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    572 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    078254033013
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Propulsor
    HFC-152a
  • Método de extracción
    Retire con disolventes orgánicos.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Ligeramente etéreo
  • Rango de temperatura
    Máximo de +600 °F
  • Tipo
    Liberación de moldes de uso general
  • UPC_NO
    078254033014
  • Temperatura de trabajo
    Hasta 600°F

Descripción general

Descripción del fabricante
03301 LIBERACIÓN DE MOLDE DE SIL. DE REJILLA DE ALIMENTOS AER11.5OZ
  • Incoloro, inodoro, no manchado, no corrosivo
  • Contenido de silicona de uso ligero (3 %)
  • La lubricación duradera ayuda a producir más piezas en menos tiempo
  • NSF M1 registrado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"