Motion
Liberación del molde 10oz

CRC INDUSTRIES
Mold Release 10oz

Liberación de moldes de nitruro de boro, 10 Wt Oz
Artículo MI #02421070
No. Fabricante Mold Release 10oz
Precio106.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Mold Release 10oz

Liberación de moldes de nitruro de boro, 10 Wt Oz
Artículo MI #02421070
No. Fabricante Mold Release 10oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$106.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    148°F
  • Grosor de la película
    De 2 a 3 mils
  • Peso neto
    10 oz.
  • Vida útil
    5 años
  • Gravedad específica
    0.67
  • Contenido de VOC
    94.47
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Líquido blanco turbio
  • Aplicación
    Moldeado de plástico y caucho, moldeado de metal, fabricación de vidrio, sinterizado, soldadura y aplicaciones de soldadura fuerte
  • Tipo de base
    Nitruro de boro
  • Compuesto químico
    Nitruro de boro
  • Color
    Blanco
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Características y beneficios
    • Ideal para trabajar con resinas de alta temperatura • Forma una capa que no reacciona con metales fundidos, sales, fundentes y escorias • Protege las superficies y las boquillas de soldadura MIG/MAG de salpicaduras de soldadura • Alta resistencia eléctrica y conductividad térmica
  • Tipo de película
    Acabado de tipo cerámico, blanco y seco
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    20 °F
  • Formulario
    Aerosol
  • Número de Upc del fabricante
    078254033105
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    800 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Método de extracción
    Retire con disolventes de petróleo.
  • Aroma
    Petróleo
  • Estándares cumplidos
    Extremadamente inflamable
  • Rango de temperatura
    Máximo de +800 °F
  • Tipo
    Liberación de moldes de uso general
  • UPC_NO
    078254033105
  • Temperatura de trabajo
    Hasta 800°F (oxígeno)

Descripción general

Descripción del fabricante
03310 LIBERACIÓN DE MOLDE DE NITRURO DE BORO AER10OZ
  • Ideal para trabajar con resinas de alta temperatura
  • Forma una capa no reactiva con metales fundidos, sales, fundentes y escorias
  • Protege las superficies y las boquillas de soldadura MIG/MAG de las salpicaduras de soldadura
  • Alta resistencia eléctrica y conductividad térmica