Motion
03400
Fluido de corte de alta resistencia TrueTap® HD, 16 oz
Artículo MI #02421074
No. Fabricante 03400
Precio37.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fluido de corte de alta resistencia TrueTap® HD, 16 oz
Artículo MI #02421074
No. Fabricante 03400

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio37.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    450°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Botella de 16 onzas
  • Vida útil
    10 años
  • Tamaño
    16 oz.
  • Gravedad específica
    1.11
  • Peso
    0.92 lb

Detalles

  • Aplicaciones adicionales
    Taladrado, escariado, serrado, corte, roscado, roscado, torneado
  • Apariencia
    Líquido ámbar
  • Aplicación
    Uso recomendado para roscado, taladrado, serrado, corte, torneado y escariado de piezas metálicas, tuberías, conducto, tornillos, orificios para pernos, carcasas, láminas de aluminio, correas, engranajes y cadenas
  • Tipo de base
    Aceite natural con aditivos EP
  • Color
    Ámbar
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Características y beneficios
    • Excelente para usar en acero inoxidable duro y metales exóticos • Adhesivos de fluido grueso para herramientas de corte durante toda la operación • Proporciona un acabado excelente y roscas precisas • Restringido a la venta en SCAQMD
  • Tipo de película
    Aceite lubricante
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    415°F
  • Formulario
    Líquido
  • Fragancia
    Invierno verde
  • Aplicación del material
    Acero inoxidable, metales exóticos
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Invierno verde
  • Nombre/número comercial
    Truetap HD
  • Tipo
    Corte
  • Viscosidad
    Más de 900 sus con viscosidad a 40 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
03400 FLUIDO DE CORTE TRUETAP HD BTL16OZ
  • Excelente para usar en acero inoxidable resistente y metales exóticos
  • El fluido grueso se adhiere a las herramientas de corte durante toda la operación
  • Proporciona un acabado excelente y roscas precisas
  • Restringido de venta en SCAQMD