Motion
Lubricante de potencia 11oz

CRC INDUSTRIES
Power Lube 11oz

Lubricante multiusos Power Lube®, 11 oz en peso
Artículo MI #02421102
No. Fabricante Power Lube 11oz
Precio10.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Power Lube 11oz

Lubricante multiusos Power Lube®, 11 oz en peso
Artículo MI #02421102
No. Fabricante Power Lube 11oz

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    212°F
  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Grosor de la película
    De 0.025 a 0.075 mils
  • Punto de congelación
    -72°F
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Altura total
    8.1 pulg.
  • Ancho general
    8.3 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.8295
  • Contenido de VOC
    97.1
  • Peso
    0.83 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lubricante multiusos de acción rápida. Este producto todo en uno penetra rápidamente, lubrica, detiene los chirridos, combate la corrosión y afloja las piezas oxidadas.
  • Apariencia
    Líquido ámbar
  • Aplicación
    Bisagras, cables de velocímetro, guías de asiento, cierres de puertas, distribuidores, antenas eléctricas, ruedas, tuercas de seguridad, terminales de batería, herramientas neumáticas, interruptores, computadoras, relojes, armas de fuego, carretes de pesca, bicicletas, etc.
  • Tipo de base
    Petróleo
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    "Ninguno"
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • Seguro en la mayoría de los plásticos • Elimina la humedad • Libera las piezas oxidadas • Registro NSF H2 • Sin COV •
  • Tipo de película
    No se seca
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    196 °F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078254050065
  • Tipos de productos
    Lubricante
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20, Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.33
  • Método de extracción
    Retírelo con alcohol mineral, Quick Clean™ desengrasante de alta resistencia, Brakleen®, Lectra Clean®, limpiador de piezas eléctricas.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Menta
  • Rango de temperatura
    196 °F
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    078254050065

Descripción general

Descripción del fabricante
05006 LUBRICANTE DE MORTERO AER11OZ
  • Seguro en la mayoría de los plásticos
  • Desplaza la humedad
  • Libera piezas oxidadas
  • NSF H2 registrado
  • Cero COV