Motion
Silicona para aplicaciones marinas severas 9oz

CRC INDUSTRIES
Marine Heavy Duty Silicone 9oz

Silicona para aplicaciones marinas de alta resistencia, 9 oz en peso
Artículo MI #02421187
No. Fabricante Marine Heavy Duty Silicone 9oz
Precio7.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Marine Heavy Duty Silicone 9oz

Silicona para aplicaciones marinas de alta resistencia, 9 oz en peso
Artículo MI #02421187
No. Fabricante Marine Heavy Duty Silicone 9oz

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    133°F
  • Tamaño del contenedor
    9 oz
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Grosor de la película
    No se seca
  • Punto de congelación
    -196°F
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Altura total
    8.10 pulg.
  • Ancho general
    11.10 pulg.
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.748
  • Contenido de VOC
    59.5
  • Peso
    0.92 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Limpio, inodoro y altamente resistente al agua. Combate la corrosión. Lubrica madera, nailon, caucho, metales, lona y cuero. Elimina los chirridos y la unión. Lubrica de -40°F a 400°F.
  • Apariencia
    Líquido transparente incoloro
  • Aplicación
    Madera, nailon, metal, lona, cuero
  • Tipo de base
    Silicona
  • Color
    "Ninguno"
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Resistencia dieléctrica
    350 V/mil
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • Lubrica la madera, el nailon, la goma, los metales, el lienzo y la piel • Elimina los chirridos y las fijaciones • Transparente y sin olores
  • Tipo de película
    Delgado, seco
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    0 °F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078254060774
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Tipos de productos
    Lubricante
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20, Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.33
  • Método de extracción
    Retírelo con agua y jabón, CRC HydroForce All Purpose, etc. y con la fuerza del codo (fregona).
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Disolvente
  • Rango de temperatura
    -40 a 400 °F
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    078254060774
  • Temperatura de trabajo
    -40 a 400°F

Descripción general

Descripción del fabricante
06077 LUBRICANTE DE SILICONA MARINO AER12OZ
  • Lubrica madera, nailon, caucho, metales, lona y cuero
  • Elimina los chirridos y las fijaciones
  • Transparente e inodoro