Motion
14010
Wasp & Hornet Killer Plus - 20 oz, recipiente de aerosol, aroma a petróleo
Artículo MI #02421243
No. Fabricante 14010
Precio16.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Wasp & Hornet Killer Plus - 20 oz, recipiente de aerosol, aroma a petróleo
Artículo MI #02421243
No. Fabricante 14010

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    336°F
  • Tamaño del contenedor
    20 oz
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 20 onzas con gatillo
  • Punto de congelación
    -72°F
  • Peso de llenado neto
    14 oz
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.79
  • Distancia de pulverización
    20 pies
  • Contenido de VOC
    96.54

Detalles

  • Tipo de base
    Disolvente de hidrocarburos
  • Color
    Transparente
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Resistencia dieléctrica
    47,600 V
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    205 °F
  • Formulario
    Pulverización
  • Valor de KB
    29
  • Número de Upc del fabricante
    078254140100
  • Cumple con los estándares de la industria
    EPA, SARA 313, TSCA
  • Tipo de producto
    Sprays repelentes de insectos
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Método de extracción
    Retire con agua y jabón.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Petróleo
  • Acción de pulverización
    Pulverización recta
  • Fuerza de pulverización
    Pulverizador de chorro
  • Plagas dirigidas
    Hornetes, avispas

Descripción general

Descripción del fabricante
14010 AVISPA Y AVISPA ASESINA 20OZ
  • CRC trigger provides a dense, accurate spray that will reach over 20 feet to drench harmful insects and their nests
  • Seguro en la mayoría de los plásticos
  • El tubo de extensión funciona como mecanismo de bloqueo bajo el gatillo para evitar la pulverización accidental del producto
  • No contiene disolventes clorados
  • Solo a la venta en EE. UU. y Puerto Rico