Motion
Sta-Lube API/GL-5 Pls 85W140 1gal

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube API/GL-5 Pls 85W140 1gal

API/GL-5 Plus de nueva generación de aceite para engranajes deslizantes de uso intensivo limitado 85W140, 1 gal
Artículo MI #02421363
No. Fabricante Sta-Lube API/GL-5 Pls 85W140 1gal
Precio61.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube API/GL-5 Pls 85W140 1gal

API/GL-5 Plus de nueva generación de aceite para engranajes deslizantes de uso intensivo limitado 85W140, 1 gal
Artículo MI #02421363
No. Fabricante Sta-Lube API/GL-5 Pls 85W140 1gal
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
Su precio$61.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    600°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Botella de 1 galón
  • Grado ISO
    460
  • Grado de AAG
    85W140
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.88 a 0.92

Detalles

  • Número AGMA
    7EP
  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de película
    Húmedo
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    410°F a 700 °F
  • Número de Upc del fabricante
    072213243307
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    CRC Industries Inc.
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Punto de vertido
    5 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con un producto desengrasante o limpiador de frenos.
  • Aroma
    Petróleo
  • UPC_NO
    072213243307
  • Viscosidad
    460

Descripción general

Descripción del fabricante
SL2433 ACEITE PARA ENGRANAJES AFELPADO 85W140 BTL1GAL
  • Rendimiento superior en condiciones de presión extrema y carga alta
  • Caja fuerte de plástico
  • Protege contra la carga de impactos y la puntuación de engranajes
  • Contiene propiedades antidesgaste y de presión extrema