Motion
80-100

ANSELL
80-100

Accesorios para guantes PowerFlex® - 235 - 280 mm, azul/gris
Artículo MI #02422070
No. Fabricante 80-100
Precio5.42 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
80-100

Accesorios para guantes PowerFlex® - 235 - 280 mm, azul/gris
Artículo MI #02422070
No. Fabricante 80-100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.42/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio
  • Longitud  
    235 - 280 mm

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Látex
  • Color
    Azul/Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Mezcla de algodón forrada
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Mezcla de algodón
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Tipo de material
    Algodón y mezcla de algodón
  • Línea de productos
    Powerflex
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Estándares cumplidos
    Nivel de resistencia al corte ANSI/ISEA 1, EN388 2242
  • UPC_NO
    20076490007229

Descripción general

Descripción del fabricante
206401 ACTIVADOR 80100 TAMAÑO 8, 0
  • Recubrimiento acabado arrugado para un excelente agarre en seco o húmedo para una mejor seguridad y productividad

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"