Motion
BOM204
Brazo de contención absorbente - Capacidad de 16 galones, 3" x 10 pies, 3 " de diámetro, 10 pies de largo
Artículo MI #02422165
No. Fabricante BOM204
Precio233.52 USD/libra
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brazo de contención absorbente - Capacidad de 16 galones, 3" x 10 pies, 3 " de diámetro, 10 pies de largo
Artículo MI #02422165
No. Fabricante BOM204
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
Precio233.52 USD/libra

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3 pulg.
  • Dimensiones
    3" x 10 pies
  • Longitud
    10 pies

Detalles

  • Capacidad de absorción por paquete
    16 galones (EE. UU.)
  • Aplicación
    Combustible/aceite
  • Color
    Blanco
  • Material de relleno
    Polipropileno
  • Líquidos absorbidos
    Aceites
  • Material exterior
    Poliéster
  • Cantidad del paquete
    8

Descripción general

Descripción del fabricante
BOM204 SOCK SPAGHETTI
  • El diseño de relleno de tiras finas y piel de malla es ideal para extraer aceite grueso o para su uso en aguas de movimiento rápido
  • La resistente malla exterior es resistente a los rayos UV para un uso prolongado en exteriores sin degradación; permite que los fluidos pasen fácilmente al material de relleno
  • La cuerda que se extiende a lo largo del brazo soporta cargas de hasta 400 lb, lo que añade resistencia para el despliegue y la recuperación
  • El brazo flota en la superficie para facilitar la recuperación, incluso cuando está saturado
  • Absorbe y retiene aceites y líquidos a base de aceite, incluidos lubricantes, combustibles y petróleo crudo, sin absorber una gota de agua
  • Los resistentes anillos y clips de fijación de acero al carbono revestidos de zinc le permiten unir los brazos
  • El color blanco brillante hace que la pluma sea más fácil de ver en entornos exteriores y muestra claramente el nivel de saturación
  • Se puede incinerar después de su uso para reducir los residuos o para la mezcla de combustibles
  • Nota: No se recomienda su uso en tierra
  • Precio por caja

También puede gustarle

Los clientes también compraron