Motion
HR7015
Almohada absorbente - 16 x 17 x 2 pulgadas, Color: rosa, Aplicación: químico/Hazmat, Capacidad de absorción de 10 gal por paquete
Artículo MI #02422195
No. Fabricante HR7015
Precio344.97 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Almohada absorbente - 16 x 17 x 2 pulgadas, Color: rosa, Aplicación: químico/Hazmat, Capacidad de absorción de 10 gal por paquete
Artículo MI #02422195
No. Fabricante HR7015
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
Precio344.97 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    16 x 17 x 2 pulg.
  • Altura
    2 pulg.
  • Longitud
    16 pulg.
  • Ancho
    17 pulg.

Detalles

  • Capacidad de absorción por paquete
    10 galones (EE. UU.)
  • Aplicación
    Químico/Hazmat
  • Color
    Rosa
  • Material de relleno
    Polipropileno
  • Líquidos absorbidos
    Ácidos, bases
  • Material exterior
    Polipropileno
  • Cantidad del paquete
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
HR7015 ALMOHADILLA DE ALMOHADILLAS DE MATERIA DE PELIGRO
  • Absorbe la gama más amplia de ácidos, bases y líquidos desconocidos, incluso aquellos con altas concentraciones como ácido sulfúrico al 98 % e hidróxido de sodio al 30 %
  • La almohada resistente a productos químicos no se degradará ni provocará una reacción peligrosa al entrar en contacto con derrames corrosivos
  • Amplia superficie, alta capacidad y relleno de rápida evacuación de la humedad para absorber rápidamente líquidos, ideal para añadir absorción durante la respuesta a derrames
  • La piel de polipropileno es resistente a los productos químicos y a los desgarros: reduce el polvo y retiene el líquido, incluso cuando está saturada
  • El relleno de polipropileno es altamente absorbente para contener derrames corrosivos o reactivos
  • Absorbe y retiene la mayoría de ácidos, bases y líquidos desconocidos
  • El color rosa es fácilmente distinguible para garantizar que los trabajadores utilicen la almohada correcta durante una emergencia de derrame
  • Se puede incinerar después de su uso para reducir los residuos
  • Precio por caja, diez almohadas por caja

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"