Especificaciones
Dimensiones
- Cadena o vuelo Ancho55 mm
- Cadena Paso50 mm
- Grosor del vuelo0.9800 pulg.
- Holgura de guía recta58
- Radio de flexión lateral mínimo150 mm
- Diámetro del pasador0.3100 pulg.
- Peso1.09 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Tipo de cadenaTransportador de jaula
- Estilo de componenteFlexión lateral
- Color del vueloMarrón
- Material del vueloLF
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLF1701-TAB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166181987
- Material del pasadorSPM
Descripción general
- Cadena Multiflex. El material de acetal LFW (de color blanco) se utiliza comúnmente en el mercado y ofrece un coeficiente de fricción mejorado y es adecuado para su uso en aplicaciones de alta velocidad. Pasador de acero inoxidable austenítico.