Motion
LF879TAB-K450

SYSTEM PLAST
LF879TAB-K450

Solus® Cadena superior de mesa - Plástico, Flexión lateral, 4.500 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #02423068
No. Fabricante LF879TAB-K450
Precio47.66 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
LF879TAB-K450

Solus® Cadena superior de mesa - Plástico, Flexión lateral, 4.500 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #02423068
No. Fabricante LF879TAB-K450
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
Precio47.66 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.1900 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.77 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.81 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    50 mm
  • Radio de flexión lateral mínimo
    500 mm
  • Diámetro del pasador
    0.2800 pulg.
  • Peso
    0.87 lb
  • Peso por pie
    0.76 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    Plástico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón
  • Material del vuelo
    LF
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LF879TAB-K450
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166181895
  • Material del pasador
    SPM

Descripción general

Descripción del fabricante
LF879TAB-K450 CADENA SUPERIOR PLANA
  • El material de acetal LF (de color marrón) se utiliza comúnmente en el mercado y ofrece un coeficiente de fricción mejorado y es adecuado para su uso en aplicaciones de alta velocidad. Clavijas especiales de acero inoxidable austenítico con mayor resistencia a la tracción y mejor dureza superficial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle