Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de bit compatible#14
- Peso de la herramienta3.4 lb
- Par de apriete132 pulg.
- Peso4.15 lb
Detalles
- Amperaje6.5 A
- Ajuste del embragueEmbrague no ajustable
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Velocidad máxima2500 rpm
- Clasificación de potencia6.5 A
- ReversibleNo reversible
- UPC_NO028875002813
- Velocidad variableVelocidad variable no incluida
Descripción general
- ESTE PRODUCTO HA SIDO DESCONTINUADO.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver folleto
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver folleto