Motion
DW660

DEWALT
DW660

Herramienta giratoria - Fuente de alimentación: con cable, velocidad máxima 30000 rpm, longitud total 10 pulg., peso de la herramienta 3.2 lb
Artículo MI #02423989
No. Fabricante DW660
Precio100.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW660

Herramienta giratoria - Fuente de alimentación: con cable, velocidad máxima 30000 rpm, longitud total 10 pulg., peso de la herramienta 3.2 lb
Artículo MI #02423989
No. Fabricante DW660
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
Precio100.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.2 lb
  • Peso
    3.4 lb

Detalles

  • Amperaje
    5 A
  • Capacidad de la pinza
    1/4 pulg., 1/8 pulg.
  • Incluye
    Broca de corte para placas de yeso
  • Velocidad máxima
    30000 rpm
  • Clasificación de potencia
    5 A
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • UPC_NO
    028875216609
  • Velocidad variable o única
    Velocidad única

Descripción general

Descripción del fabricante
DW660 HERRAMIENTA DE CORTE
  • Cambio de broca sin herramientas para un cambio de broca rápido y fácil sin necesidad de llave
  • El interruptor de encendido/apagado rápido permite al usuario apagar fácilmente la herramienta
  • El motor de 5.0 A y 30,000 rpm proporciona más potencia de corte
  • Diseño de cuerpo delgado y ergonómico para reducir la fatiga durante un uso prolongado
  • Interruptor sellado contra el polvo que protege contra la ingestión de polvo para una mayor vida útil del interruptor
  • La construcción de punto de atasco proporciona durabilidad en el lugar de trabajo

También puede gustarle

Los clientes también compraron