Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de corte máxima2 pulg.
- Accidente cerebrovascular3/4 pulg.
- Tasa de ictus1750 spm
- Peso de la herramienta56 lb
- Peso65.7 lb
Detalles
- Amperaje1.3 A
- IncluyeLlave hexagonal
- Incluye gestión de polvoGestión del polvo
- MaterialHierro fundido (tabla)
- Clasificación de potencia1.3 A
- Fuente de alimentaciónCon cable
- UPC_NO028875007887
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
- El diseño de doble brazo de enlace paralelo reduce drásticamente la vibración y el ruido para cortes extremadamente precisos
- Las abrazaderas de cuchilla sin herramientas permiten cambiar la cuchilla en segundos
- El interruptor de encendido/apagado, la velocidad electrónica variable, el soplador de polvo flexible y la palanca de tensión de la cuchilla se encuentran en la parte superior delantera del brazo
- El brazo se levanta para que la cuchilla pueda pasarse fácilmente a través del material para cortes interiores
- El diseño del brazo mantiene la cuchilla perpendicular al trabajo, reduciendo drásticamente el corte excesivo o insuficiente
- La mesa de hierro fundido extragrande proporciona un excelente soporte del material y biseles de 45 grados (izquierda y derecha)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación