Especificaciones
Dimensiones
- Compatibilidad de tamaño de macho de roscar de tubo4 pulg.
- Sierra Diámetro4-1/4 pulg.
Detalles
- Compensación de ejeDeWalt DW1803
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Eje integradoSolo sierra perforadora
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetálica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Retirada de la perchaRanura de expulsión del lodo
Descripción general
- El diseño de doble diente fortalece cada diente para una vida más larga y una mayor durabilidad
- La geometría de diente más afilada corta el material más rápido para un taladrado más rápido
- Las placas de soporte gruesas y endurecidas evitan el desprendimiento de roscas
- Las sierras de corte profundo cortan 2x materiales en 1 pasada. El aumento de la altura de acero de alta velocidad (la más alta de la industria) mejora la durabilidad de las sierras.
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
DeWalt 2026 Q2 Price FlyerDEWALT's Q2 2026 Price Flyer features limited-time promotional pricing on a wide range of 20V MAX and XR cordless drills, impact drivers, combo kits, batteries, and accessories, delivering high-performance tools and value for professional jobsite applications.
View Literature
DeWalt 2026 Q2 FlyerDEWALT's Q2 2026 promotion offers a wide selection of 20V MAX and XR cordless power tools, accessories, and combo kits designed to deliver durable, high-performance solutions for professional jobsite productivity at limited-time promotional pricing.
View Literature