Motion
D180080

DEWALT
D180080

Sierra perforadora dentada - Dentada, Bi-Metal, 5 in Diámetro de sierra, sólo sierra perforadora
Artículo MI #02424226
No. Fabricante D180080
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
D180080

Sierra perforadora dentada - Dentada, Bi-Metal, 5 in Diámetro de sierra, sólo sierra perforadora
Artículo MI #02424226
No. Fabricante D180080
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Sierra Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Compensación de eje
    DeWalt DW1803
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Eje integrado
    Solo sierra perforadora
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Retirada de la percha
    Ranura de expulsión del lodo

Descripción general

Descripción del fabricante
D180080 SIERRA DE ORIFICIO 5IN
  • El diseño de doble diente fortalece cada diente para una vida más larga y una mayor durabilidad
  • La geometría de diente más afilada corta el material más rápido para un taladrado más rápido
  • Las placas de soporte gruesas y endurecidas evitan el desprendimiento de roscas
  • Las sierras de corte profundo cortan 2x materiales en 1 pasada. El aumento de la altura de acero de alta velocidad (la más alta de la industria) mejora la durabilidad de las sierras.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"