Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1-1/8 pulg.
- Tamaño del mango7/16 pulg.
- Peso0.4 lb
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Capacidad de extensiónNo
- Tipo de mangoHexagonal de cambio rápido
- UPC_NO028874116313
Descripción general
- El espolón agresivo proporciona una rápida penetración del material
- Geometría de corte optimizada que proporciona una mayor vida de la broca
- El diseño de diente abierto permite más afilados
- Mango de ranura esférica de 7/16" para aplicaciones de cambio rápido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación