Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total7 pulg.
- Tamaño del mango7/16 pulg.
Detalles
- MaterialAleación de acero al carbono
- UPC_NO028874116733
Descripción general
- Espolón de autoalimentación para una penetración rápida del material
- Doble filo de corte para una máxima durabilidad en las uñas
- El acero aleado endurecido proporciona una vida útil de la broca superior
- El mango de ranura esférica de 7/16 pulg. permite cambios de broca rápidos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación