Motion
DW1683

DEWALT
DW1683

Bit de barrena -
Artículo MI #02424361
No. Fabricante DW1683
Precio53.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW1683

Bit de barrena -
Artículo MI #02424361
No. Fabricante DW1683

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio53.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    3/4 pulg.
  • Longitud del canal
    12 pulg.
  • Longitud total
    17 pulg.
  • Tamaño del mango
    7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Bit de barrena
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Dos barrenas
    No
  • Capacidad de extensión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Aleación de acero al carbono
  • Número de filos de corte
    2
  • Serie
    50910
  • Tipo de mango
    Hexagonal
  • Centro sólido o hueco
    Holgura
  • UPC_NO
    028874116832

Descripción general

Descripción del fabricante
DW1683 BIT DE BARRENA DE BARCO DE POTENCIA 3/4X17
  • Espolón de autoalimentación para una penetración rápida del material
  • Doble filo de corte para una máxima durabilidad en las uñas
  • El acero aleado endurecido proporciona una vida útil de la broca superior
  • El mango de ranura esférica de 7/16 pulg. permite cambios de broca rápidos

También puede gustarle

Los clientes también compraron