Motion
DW2539

DEWALT
DW2539

Fregadero Rapid Load® - 4 canales, 1 pulg. de diámetro del cuerpo, material de acero de alta velocidad
Artículo MI #02424583
No. Fabricante DW2539
Precio18.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW2539

Fregadero Rapid Load® - 4 canales, 1 pulg. de diámetro del cuerpo, material de acero de alta velocidad
Artículo MI #02424583
No. Fabricante DW2539

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1 pulg.
  • Diámetro de la broca
    3/16 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #10

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de mango
    Hexagonal
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Tipo
    Combinación de broca y avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
DW2539 #10COUNTERSINK SUSTITUIR BI DE BROCA
  • Taladrar, avellanar y avellanar en un solo paso
  • El avellanador de cuatro fresas y la broca cónica proporcionan una velocidad superior y un acabado ideal
  • Se ofrecen puntas cónicas de repuesto

You May Also Like

Los clientes también compraron