Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3 pies 8-7/8 pulg.
- Grosor0.02 pulg.
- Ancho1/2 pulg.
Detalles
- Material de la espaldaAcero de aleación
- Paso constante o variableConstante
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetálica
- Tpi14
- Tipo de usoSierra de banda portátil
Descripción general
- Borde de acero de alta velocidad Matrix II para resistencia al calor y al desgaste
- 8 % de contenido de cobalto para mayor durabilidad y desgaste
- Rc 65-67 Dureza dental para una mayor resistencia al desgaste
- Refuerzo de aleación de acero para resistencia a la fatiga
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación