Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro70 mm
- Exterior Diámetro82 mm
- En general Ancho30 mm
- Peso0.49 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica70900 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TA7030Z con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 70 mm, un diámetro exterior de 82 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.49 lb, lo que lo hace ideal para cajas de engranajes de alta capacidad, sistemas agrícolas y transmisión de potencia industrial.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTA7030Z
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTA
- Capacidad de carga estática159000 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación