Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaD
- Altura0.3458333333333334
- Tamaño de paquete de batería estándar12
- Ancho0.2125
Detalles
- Química de la bateríaAlcalina
- Tipo de bateríaBatería desechable
- Tensión de la batería1.5
- Características y beneficios• Fabricadas específicamente para aplicaciones profesionales e industriales, estas baterías se encuentran entre las celdas de potencia alcalinas más confiables y duraderas disponibles• La resistencia a la corrosión del sello seguro protege equipos valiosos y sensibles
- Cantidad del paquete12
- Recargable o desechableDesechable
- SerieProcel
Descripción general
- Fabricadas específicamente para aplicaciones profesionales e industriales, estas baterías se encuentran entre las celdas de potencia alcalinas más fiables y duraderas disponibles
- La resistencia a la corrosión del sello seguro protege equipos valiosos y sensibles