Motion
31029-0087
Hoja de empaque de alta presión - Estilo 660 , Fibra vegetal con gránulos de corcho y aglutinante de glicerina, Marca, 0.016 pulg. de grosor, 36 pulg. de ancho, Color marrón
Artículo MI #02452921
No. Fabricante 31029-0087
Precio25.48 USD/yd
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de empaque de alta presión - Estilo 660 , Fibra vegetal con gránulos de corcho y aglutinante de glicerina, Marca, 0.016 pulg. de grosor, 36 pulg. de ancho, Color marrón
Artículo MI #02452921
No. Fabricante 31029-0087
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
Precio25.48 USD/yd

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor general
    0.016 pulg.
  • Ancho general
    36 pulg.
  • Grosor
    0.016 pulg.
  • Ancho
    36 pulg.

Detalles

  • Marca
    Marca
  • Color
    Marrón
  • Composición
    Fibra vegetal con gránulos de corcho y quelante de pegamento-glicerina
  • Código de armonización
    4823908850
  • Número de Upc del fabricante
    191074174763
  • Material
    Fibra vegetal con gránulos de corcho y quelante de pegamento-glicerina
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Presión máx. (bar)
    13.8 bar
  • Presión máx. (PSI)
    200 psi
  • Estilo
    660

Descripción general

Descripción del fabricante
31029-0087 660 .016" 36" X 25YD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Los clientes también compraron