Especificaciones
Dimensiones
- Tamaรฑo de la caja26
- Distancia al centro2.63 pulg.
- Tamaรฑo de entrada0.8750 pulg.
- Relaciรณn nominal25 : 1
- Tamaรฑo de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada1610 lbf
- Relaciรณn25:1
- Diรกmetro del ejeEntrada 0.875 entrada|Salida 1.125 entrada
- Longitud del ejeEntrada 1.17 entrada|Salida 2.67 entrada
Detalles
- Detalles adicionales26S25R REDUCTOR TIGEAR-2
- Estuche incluidoSรญ
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Clasificaciรณn de potencia en servicio normalSalida 1.86 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaSeparado
- Tipo de entradaSeparado
- LubricaciรณnPAG, temperatura estรกndar
- Nรบmero de Upc del fabricante782475751181
- Potencia de entrada mรกxima2.710 CV
- SalidaSรณlido
- Tipo de orificio de salidaDerecha
- Direcciรณn de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSรณlido
- Tipo de pinturaEstรกndar
- Tipo de selladoContacto de una sola boquilla
- EstiloSeparado
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificaciรณn de potencia tรฉrmica3 caballos de fuerza
- Clasificaciรณn de par (pulg.-lb)Salida 1677 pulgadas-libra (libra-pulgada)
- UPC_NO782475751181
Descripciรณn general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentaciรณn y catรกlogos
Capacidades del taller de conversiรณnNuestras tiendas de conversiรณn se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentaciรณn
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sรณlida tradiciรณn de innovaciรณn, profundamente arraigada en su ADN. La combinaciรณn de su experiencia en ingenierรญa con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener informaciรณn potente.
Ver la documentaciรณn
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisiรณn de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analรญticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisiรณn remota, notificaciones integradas e informaciรณn basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificaciรณn del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentaciรณn
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora soluciรณn de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisiรณn completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece informaciรณn crรญtica para maximizar la vida รบtil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentaciรณn
Mรกs recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difรญciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisiรณn de potencia, manipulaciรณn de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros elรฉctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un lรญder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cรณmo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.