Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante10, extra grande
- Longitud32 pulg.
- Grosor30 mil
Detalles
- ColorNegro
- Tipo de manguitoCon cuentas
- Características y beneficios• Máxima impermeabilidad a vapores de agua, gases y sustancias químicas tóxicas, incluida la mayoría de los combustibles de misiles • Flexible y sensible, incluso a bajas temperaturas • Resistente a disolventes oxigenados y la mayoría de sustancias químicas oxidantes • Puño de 8" de diámetro, 30 mil, longitud 32" • Ambidextroso
- Tipo de manoAmbidiestro
- MaterialButilo
- Línea de productosGuantera de butilo
- Estándares cumplidosEN 374.2003 BCI, EN 374.2003, EN 388 3011
- UPC_NO883940190372
Descripción general
- Máxima impermeabilidad al vapor de agua, gases y sustancias químicas tóxicas, incluyendo la mayoría de los combustibles de misiles
- Flexible y sensible, incluso a bajas temperaturas
- Resistente a disolventes oxigenados y a la mayoría de los productos químicos oxidantes
- Brazalete de 8" de diámetro, 30 mil, longitud 32"
- Ambidiestro