Motion
TAMBOR SFGO ULTRA 220

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 220 DRUM

Aceite para engranajes Serie SFGO Ultra - 55 gal, bidón, 220 ISO, 50 SAE, composición de aceite sintético a base de polialfaolefina (PAO), Sí
Artículo MI #02462237
No. Fabricante SFGO ULTRA 220 DRUM
Precio6,688.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 220 DRUM

Aceite para engranajes Serie SFGO Ultra - 55 gal, bidón, 220 ISO, 50 SAE, composición de aceite sintético a base de polialfaolefina (PAO), Sí
Artículo MI #02462237
No. Fabricante SFGO ULTRA 220 DRUM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6,688.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    220
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    50
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    426.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    5
  • Apariencia
    Líquido
  • Aplicación
    La serie LUBRIPLATE SFGO Ultra puede recomendarse para cojinetes, cajas de engranajes, bombas y cadenas que requieren viscosidad ISO de grado 100 a 1000.
  • Tipo de base
    Polialfaolefina sintética (PAO)
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco agua, paja ligera
  • Composición
    Aceite sintético a base de polialfaolefina (PAO)
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de inflamación
    271°C/520 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215498512
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215498512
  • Viscosidad
    222
  • Índice de viscosidad
    146

Descripción general

Descripción del fabricante
L0985-062 ACEITE DE ENGRANAJE SFGOULTRA220 TAMBOR
  • NSF H1 registrado
  • Excelente estabilidad térmica que prolonga la vida útil
  • Resistencia superior a la oxidación
  • Excelentes propiedades antidesgaste que prolongan la vida útil del equipo