Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro7.31 pulg.
- Altura17.69 pulg.
- Tamaño de la rosca de salida1/2 pulg.
- Peso18.00 lb
Detalles
- Material del recipienteAcrílico
- Capacidad10 lb
- Tipo de lubricanteGrasa
- Tipo de montajeMontaje directo
- Número de salidas1
- Tipo de rosca de salidaNPTF
- TipoAccionamiento neumático