Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Grado ISO100
- Altura total15 pulg.
- Longitud total12 pulg.
- Ancho general12 pulg.
- Grado de AAG30
- Vida útil6 años
- Peso40.00 lb
Detalles
- Aditivos incluidosAntidesgaste
- Número AGMA3
- AplicaciónLa serie LUBRIPLATE SFGO Ultra puede recomendarse para cojinetes, cajas de engranajes, bombas y cadenas que requieren viscosidad ISO de grado 100 a 1000.
- CertificaciónNSF H1
- ComposiciónFluido sintético a base de PAO
- Tipo de contenedorCubeta
- Características y beneficios•Registro NSF H1 •Excelente estabilidad térmica que prolonga la vida útil •Superior resistencia a la oxidación •Excelentes propiedades antidesgaste que prolongan la vida útil del equipo
- Punto de incendio271°C/520°F
- Punto de inflamación252°C/485 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Lubriplate Lubricants Co
- Tipo de aceiteSintético a base de polialfaolefina (PAO)
- Viscosidad98
- Índice de viscosidad145
Descripción general
- NSF H1 registrado
- Excelente estabilidad térmica que prolonga la vida útil
- Resistencia superior a la oxidación
- Excelentes propiedades antidesgaste que prolongan la vida útil del equipo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver folleto
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateLubriplate PGO-FGL-460 es un lubricante 100% sintético para engranajes de tornillo sin fin registrado NSF H1 para aplicaciones exigentes de maquinaria alimentaria. Ofrece una vida útil prolongada, una resistencia superior a la oxidación, biodegradabilidad y un ahorro energético de hasta el 7 %.
Ver folleto
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver folleto
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver folleto
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Perma STAR VARIO LONG RANGE ofrece supervisión y control de lubricación inalámbrica a través de la conectividad LoRaWAN y la plataforma Perma CONNECT. Permite actualizaciones de estado remotas, alertas automatizadas y mantenimiento en instalaciones a una distancia de hasta 2 km.