Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.5 mm
- Tamaño del cilindroEstándar
- Altura total4 mm
- Longitud total29 mm
- Ancho general4 mm
- Tamaño del puertoTubo de 4 mm
- Fuerza de tracción a 100 psi0.64 MPa
- Tamaño de la varilla2 mm
- Tamaño de la varilla / RoscaVarilla de 2 mm / M2.5x0.45 Rosca ISO
- Accidente cerebrovascular5 mm
Detalles
- Cambio automáticoSe vende por separado
- Material del cuerpoLatón
- País de origenJP
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosCJ1
- Catálogo del fabricante
- Presión mínima de funcionamiento0.3 MPa
- Tipo de montajeBásico
- Rango de temperatura de funcionamiento-10 a +70 °C °F
- Acción del pistónRetorno de resorte de acción única
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Presión de prueba a Mpa1.05
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCJ1
Descripción general
- Cilindro de aire
- De acción simple, retorno por resorte
- Tamaño del orificio: 2.5mm, 4mm
- Montaje: básico
- No compatible con interruptor